Referințe
ACE:GS-12-20-AA-160N
Rubix:d773670
Producator:GS-12-20_AA_0160N

Detalii produs : GS-12-20-AA-160N ACE - GS-12-20-AA-160N ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 4 mm |
|---|---|
| Călătorie | 20 mm |
| Forță | 160 N |
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
| Lungime | 72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere