• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 4971828 ROEBUCK - 4971828 BURGHIU HSCO JOBBER DRILL 2.0MM/EU ROEBUCK

    Burghiu spiral Roebuck 4971828

    Burghiu spiral Roebuck

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Roebuck:4971828
    Rubix:4263
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipul tijeicilindric

    Detalii produs : 4971828 ROEBUCK - 4971828 BURGHIU HSCO JOBBER DRILL 2.0MM/EU ROEBUCK


    Informații tehnice


    atribute
    Tipul tijeicilindric
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860.1-0670-024A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-0670-024A1-PM4234 SANDVIKR840-0714-30-A1A1220 SANDVIK - R840-0714-30-A1A1220 SANDVIK4932352232 MILWAUKEE - TWIST DRILL MILWAUKEE 4932352232R840-0530-50-A1A1220 SANDVIK - R840-0530-50-A1A1220 SANDVIKA0027.8 DORMER - DORMER A0027.8 JOBBER DRILL 7.80 MM 5967196864104 ROEBUCK - 864104 BURGHIU HSS METAL 5.5MM ROEBUCK4932352224 MILWAUKEE - TWIST DRILL MILWAUKEE 4932352224204195 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2041959110760370 FORMAT - 9110760370 FORMAT9111660920 FORTIS - 9111660920 FORTIS862.1-1200-192A1-GM X2BL SANDVIK - 862.1-1200-192A1-GM X2BL SANDVIK9110250800 FORMAT - 9110250800 FORMAT9111670570 FORTIS - 9111670570 FORTIS2144110 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2144110860.1-0750-023A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-0750-023A1-SD S2BM SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut