• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 4971851 ROEBUCK - 4971851 BURGHIU HSCO JOBBER DRILL 12.0MM/EU 203574EU ROEBUCK

    Burghiu spiral Roebuck 4971851

    Burghiu spiral Roebuck

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Roebuck:4971851
    Rubix:4756
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipul tijeicilindric

    Detalii produs : 4971851 ROEBUCK - 4971851 BURGHIU HSCO JOBBER DRILL 12.0MM/EU 203574EU ROEBUCK


    Informații tehnice


    atribute
    Tipul tijeicilindric
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    462.1-0900-057A0-XM H10F SANDVIK - 462.1-0900-057A0-XM H10F SANDVIK4932363544 MILWAUKEE - TWIST DRILL MILWAUKEE 4932363544860.1-0580-017A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0580-017A1-SM 1210 SANDVIKR840-1180-30-W0A1220 SANDVIK - R840-1180-30-W0A1220 SANDVIK9111030030 FORMAT - 9111030030 FORMAT9111910950 FORMAT - 9111910950 FORMATR840-0320-30-W0A1220 SANDVIK - R840-0320-30-W0A1220 SANDVIK9110471150 FORMAT - 9110471150 FORMATR840-1040-30-W0A1220 SANDVIK - R840-1040-30-W0A1220 SANDVIK9110161050 FORMAT - 9110161050 FORMAT415 10,75 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 415 10,75854069 ROEBUCK - 854069 9 MM DRILL HSS CUT GROUND NORMAL TIND DRILLING ROEBUCK9110040100 FORMAT - 9110040100 FORMATR846-1290-30-A1A1220 SANDVIK - R846-1290-30-A1A1220 SANDVIK9111660700 FORTIS - 9111660700 FORTIS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut