Burghiu spiral Sandvik Coromant 862.1-1000-160A1-GM X2BL
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:862.1-1000-160A1-GM X2BL
Rubix:d673110
Producator:8173350
EAN:7323226458657


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
Detalii produs : 862.1-1000-160A1-GM X2BL SANDVIK - 862.1-1000-160A1-GM X2BL SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 16 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | nu |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 137 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere