Burghiu spiral Sandvik Coromant 862.1-1200-108A0-GM X2BL
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:862.1-1200-108A0-GM X2BL
Rubix:d664081
Producator:8172864
EAN:7323226456431


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 45 mm |
| Lungimea tăieturii | 13.2 mm |
Detalii produs : 862.1-1200-108A0-GM X2BL SANDVIK - 862.1-1200-108A0-GM X2BL SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 45 mm |
| Lungimea tăieturii | 13.2 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 9xd |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | nu |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere