Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 08-QM 4335
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 08-QM 4335
Rubix:d691079
Producator:7080899
EAN:7323221187262

Detalii produs : CNMG 16 06 08-QM 4335 SANDVIK - CNMG 16 06 08-QM 4335 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | qm |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.3 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.79 mm |
| Dimensiune insert | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
