Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 15 06 12-SM 1205
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 12-SM 1205
Rubix:d656824
Producator:8432287
EAN:7323227515106

Detalii produs : SNMG 15 06 12-SM 1205 SANDVIK - SNMG 15 06 12-SM 1205 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10.6 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
