Suport pentru scule Sandvik Coromant QS-PSSNR124C1
Suport pentru scule Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:QS-PSSNR124C1
Rubix:d686291
Producator:8481546
EAN:7323227738406

Detalii produs : QS-PSSNR124C1 SANDVIK - QS-PSSNR124C1 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 101.17 mm |
|---|---|
| Lățime | 25.4 mm |
| Înălțime | 19.05 mm |
| Lungimea capului | 32.21 mm |
| Răcire internă | da |
| Dimensiunea tijei | 1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
