Suport pentru scule Sandvik Coromant C2R-SL70-RH30AB
Suport pentru scule Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:C2R-SL70-RH30AB
Rubix:d682157
Producator:8364124
EAN:7323227258768

Detalii produs : C2R-SL70-RH30AB SANDVIK - C2R-SL70-RH30AB SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 56 mm |
|---|---|
| Înălțime | 16 mm |
| Direcția instrumentului | dreapta |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
