Suport pentru scule Sandvik Coromant HT30D-CY40 408-40
Suport pentru scule Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:HT30D-CY40 408-40
Rubix:d661605
Producator:8449684
EAN:7323227593548

Detalii produs : HT30D-CY40 408-40 SANDVIK - HT30D-CY40 408-40 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 128 mm |
| Înălțime | 248 mm |
| Mărime | 408-40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
