Suport pentru scule Sandvik Coromant HT30D-CY60 628-40
Suport pentru scule Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:HT30D-CY60 628-40
Rubix:d696991
Producator:8449688
EAN:7323227593586

Detalii produs : HT30D-CY60 628-40 SANDVIK - HT30D-CY60 628-40 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 60 mm |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Înălțime | 628 mm |
| Mărime | 628-40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
