• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Unelte exterioare(5.520)
    • Unelte de interior(1.610)
    • Instrumente de strunjire(16.725)
    • Instrumente de filetare(80)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Operațiuni de strunjire
    4. Unelte exterioare
    5. Unelte de copiere
    6. Suport pentru scule
    7. CP-25BL-2525-11 SANDVIK - CP-25BL-2525-11 SANDVIK

    Suport pentru scule Sandvik Coromant CP-25BL-2525-11

    Suport pentru scule Sandvik Coromant

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:CP-25BL-2525-11
    Rubix:d685003
    Producator:7182457
    EAN:7323221482893
    brand logo

    Detalii produs : CP-25BL-2525-11 SANDVIK - CP-25BL-2525-11 SANDVIK


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TR-V13JBL 1616K-S SANDVIK - TR-V13JBL 1616K-S SANDVIKC5-PDUNR-17090-11HP SANDVIK - C5-PDUNR-17090-11HP SANDVIKDDJNL 24 4D SANDVIK - DDJNL 24 4D SANDVIKCKJNR 3225P 16 SANDVIK - CKJNR 3225P 16 SANDVIKSVABL082C-S-B1 SANDVIK - SVABL082C-S-B1 SANDVIKCTFPR 2020K 16 SANDVIK - CTFPR 2020K 16 SANDVIKDCLNR 12 4B SANDVIK - DCLNR 12 4B SANDVIKDTFNL 16 4D SANDVIK - DTFNL 16 4D SANDVIKQS-SVJBR 2525 16C SANDVIK - QS-SVJBR 2525 16C SANDVIKPCLNR 4040S 25 SANDVIK - PCLNR 4040S 25 SANDVIKDCLNR 3232P 19 SANDVIK - DCLNR 3232P 19 SANDVIK570-STFPR-25-11 SANDVIK - 570-STFPR-25-11 SANDVIKSTFCL 1616H 11 SANDVIK - STFCL 1616H 11 SANDVIKDSDNN 20 5D SANDVIK - DSDNN 20 5D SANDVIKDCLNL 3232P 12 SANDVIK - DCLNL 3232P 12 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut