Referințe
Bosch:1607950042
Rubix:d785488
EAN:3165140016476
Detalii produs : 1607950042 REXROTH - 1607950042 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 105x50x7 mm |
| greutate ambalate | 20 g |
| Pentru diametrul mandrinei | 6 mm |
| Mărime | 6 x 30 x 60 |
| Tip | zs14 (clé de rechange type b) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

