• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.291)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.060)
    Vedeți
    • Electrice și iluminat(937)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Electrice, electronice și iluminat
    4. Electrice și iluminat
    5. Electrice
    6. Accesoriu pentru cablu
    7. 3842523014 - 3842523014 CANAL DE CABLURI N10 45X45 L=2000MM REXROTH

    Accesoriu pentru cablu Bosch Rexroth 3842523014

    Accesoriu pentru cablu Bosch Rexroth

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bosch Rexroth:3842523014
    Rubix:108399
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 3842523014 - 3842523014 CANAL DE CABLURI N10 45X45 L=2000MM REXROTH


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate1085 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    37657 WAGO - ACCESSORY FOR CABLE WAGO 51002098K2255.16022030 KIPP - ACCESSORY FOR CABLE KIPP K2255.16022030Accesoriu pentru cablu Katimex 1018202273-208 - 2273-208 CONECTOR DOZA WAGO SERIA 2273 8X2.5MMP1630R/K BETA - ELECTRICIAN'S TOOLS BETA TOOLS 1630R/K3842526565 - 3842526565 CONSOLA CABLU N 8 REXROTHK2255.04008030 KIPP - ACCESSORY FOR CABLE KIPP K2255.04008030PARKER K9247-8-8 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER K9247-8-8K2255.12018030 KIPP - ACCESSORY FOR CABLE KIPP K2255.12018030K2255.06010010 KIPP - ACCESSORY FOR CABLE KIPP K2255.06010010K2255.08011040 KIPP - ACCESSORY FOR CABLE KIPP K2255.0801104037657 WAGO - ACCESSORY FOR CABLE WAGO 51002099313.3247 - 313.3247 PRIZA MOBILA 3P+N+T 32A 400V IP44 6HAccesoriu pentru cablu Siemens 6ES7590-0AA00-0AA037657 WAGO - ACCESSORY FOR CABLE WAGO 51002104
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut