Carcasă liniară / bloc arbore Bosch Rexroth R105503000
Carcasă liniară / bloc arbore Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R105503000
Rubix:113228



Detalii produs : R105503000 - R105503000 COLTAR CU MANER WBS-30 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 531 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 30 mm |
| Serie | wbg |
| Înălțime | 68 mm |
| Lățime | 84 mm |
| Grosime | 84 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
