Carcasă liniară / bloc arbore Bosch Rexroth R105802500
Carcasă liniară / bloc arbore Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R105802500
Rubix:d753885



Detalii produs : R105802500 REXROTH - R105802500 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 168 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 25 mm |
| Serie | wba |
| Înălțime | 54 mm |
| Lățime | 62 mm |
| Grosime | 62 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
