Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R073213040
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R073213040
Rubix:d752985



Detalii produs : R073213040 REXROTH - R073213040 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Focă | sigilat pe o parte |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
