Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R061101210
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R061101210
Rubix:d753172



Detalii produs : R061101210 REXROTH - R061101210 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lungime | 32 mm |
| Focă | sigilat pe o parte |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
