Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R063003000
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R063003000
Rubix:d751477

Detalii produs : R063003000 REXROTH - R063003000 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 265 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
