Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R102725144
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R102725144
Rubix:d753641



Detalii produs : R102725144 REXROTH - R102725144 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85 g |
|---|---|
| Serie | lsac |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lungime | 28 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
