Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R106728000
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R106728000
Rubix:d754273



Detalii produs : R106728000 REXROTH - R106728000 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1399 g |
|---|---|
| Serie | lsgo |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lungime | 165 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
