Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R066422000
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R066422000
Rubix:d751451

Detalii produs : R066422000 REXROTH - R066422000 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Serie | kbrord |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
