Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R072152087
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R072152087
Rubix:d752065




Detalii produs : R072152087 REXROTH - R072152087 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Serie | lshdr |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Lungime | 1200 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
