Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R072253085
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R072253085
Rubix:d752067




Detalii produs : R072253085 REXROTH - R072253085 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 839 g |
|---|---|
| Serie | lshdr1t |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lungime | 900 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
