Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R16518122Y
Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R16518122Y
Rubix:d753897



Detalii produs : R16518122Y REXROTH - R16518122Y REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 63 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
