Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth R160570931
Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R160570931
Rubix:9128



Detalii produs : R160570931 - R160570931 CS KSA-030-SNS-U-MA-AK SINA CU BILE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5000 g |
|---|---|
| Lățime | 28 mm |
| Lungime | 3836 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
