Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth R160780231
Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R160780231
Rubix:113396



Detalii produs : R160780231 - R160780231 SINA BILE KSA-020-SNS-P-MB-00 4000 MM REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2400 g |
|---|---|
| Lățime | 20 mm |
| Lungime | 3836 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
