Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth R167550431
Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R167550431
Rubix:d750754



Detalii produs : R167550431 REXROTH - R167550431 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Lățime | 42 mm |
| Lungime | 3836 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
