Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth R045550431
Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R045550431
Rubix:d753145

Detalii produs : R045550431 REXROTH - R045550431 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2860 g |
|---|---|
| Lățime | 42 mm |
| Lungime | 1000 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
