Referințe
Bosch Rexroth:R053370200
Rubix:d751390




rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 17.5 mm |
Detalii produs : R053370200 REXROTH - R053370200 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Diametrul rolei cu bile | 20 mm |
| Diametrul exterior al carcasei | 17.5 mm |
| Înălțimea de instalare | 16.5 mm |
| Focă | neetanțat |
| Serie | r0533 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere