Referințe
Bosch Rexroth:R053307600
Rubix:d627829




rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 130 mm |
Detalii produs : R053307600 REXROTH - R053307600 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7921 g |
|---|---|
| Diametrul rolei cu bile | 76.2 mm |
| Diametrul exterior al carcasei | 130 mm |
| Înălțimea de instalare | 103 mm |
| Focă | garnitură de felt |
| Serie | r0533 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere