Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R065826140
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R065826140
Rubix:d753408

Detalii produs : R065826140 REXROTH - R065826140 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17 mm |
| Lungime | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
