Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth R160580331_1060MM-20/20
Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R160580331_1060MM-20/20
Rubix:d750887

Detalii produs : R160580331_1060MM-20/20 REXROTH - R160580331_1060MM-20/20 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 5816 mm |
|---|---|
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
