• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Butoane
    6. Mâner
    7. K0260.42081 KIPP - HANDLE KIPP K0260.42081

    Mâner Kipp K0260.42081

    Mâner Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0260.42081
    Rubix:d847536
    Producator:K0260.42081
    EAN:4059245515332
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0260.42081 KIPP - HANDLE KIPP K0260.42081


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0204.18001 KIPP - HANDLE KIPP K0204.18001ZAVOR INCHIDERE EMKA 1000-U00009 - ZAVOR INCHIDERE EMKA 1000-U00009K0190.10940684 KIPP - HANDLE KIPP K0190.1094068406360-1612X80 KIPP - 06360-1612X80 KIPPGN 667.2-30-300-EL ELESA+GANTER - GN 667.2-30-300-EL ELESA+GANTERK0211.1250082 KIPP - HANDLE KIPP K0211.125008206652-09065X20 KIPP - 06652-09065X20 KIPPK0155.112 KIPP - K0155.112 KIPPK0204.120 KIPP - HANDLE KIPP K0204.120K0209.300 KIPP - HANDLE KIPP K0209.30006320-108 KIPP - 06320-108 KIPP06245-106X30 KIPP - 06245-106X30 KIPPK1473.11180424X15 KIPP - HANDLE KIPP K1473.11180424X15DIN 99 A 2 N 125 M 16 A 2 S REYHER - DIN 99 A 2 N 125 M 16 geneigt mit Gewinde A 2 S REYHER333.2-28-292-A-SW ELESA+GANTER - 333.2-28-292-A-SW ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut