• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K0598.0803 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.0803

    Maxilarul de prindere Kipp K0598.0803

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0598.0803
    Rubix:d841420
    Producator:K0598.0803
    EAN:4059245335657
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0598.0803 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.0803


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    872-30-50 ELESA+GANTER - 872-30-50 ELESA+GANTER5 L 42 PP/N HYDAC - 5 L 42 PP/N HYDAC4932430260 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430260K0591.065117 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.0651171 L 10 PA HYDAC - 1 L 10 PA HYDACK1557.1250 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1557.125004525-12 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04525-12K1751.1007001 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.10070014932430289 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430289K1751.1007023 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.100702304525-16 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04525-16K0598.0653 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.0653K1750.0724001 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.07240014932430261 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430261K1751.0504401 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.0504401
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut