Bucșe - element mecanic standard Kipp K1475.130025
Bucșe - element mecanic standard Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1475.130025
Rubix:d861331
Producator:K1475.130025
EAN:4059245486731



Detalii produs : K1475.130025 KIPP - SOCKET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT KIPP K1475.130025
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 45.042 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Model | k1475 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere