• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K1750.1004402 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.1004402

    Maxilarul de prindere Kipp K1750.1004402

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1750.1004402
    Rubix:d837504
    Producator:K1750.1004402
    EAN:4059245708161
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1750.1004402 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.1004402


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0975.1250 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.1250K0975.1252 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.1252872-30-50 ELESA+GANTER - 872-30-50 ELESA+GANTER4 L 26.6 PA HYDAC - 4 L 26.6 PA HYDAC04522-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04522-08K1753.07230 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1753.07230K1751.0726501 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.07265014932430921 MILWAUKEE - MATRIX - PUNCH MILWAUKEE 49324309213 L 22 AL HYDAC - 3 L 22 AL HYDAC04525-1618 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04525-1618K0953.110008 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0953.11000804526-12 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04526-12K1002.0900 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1002.09004932430272 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302724932430266 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430266
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut