• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K1751.1007053 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.1007053

    Maxilarul de prindere Kipp K1751.1007053

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1751.1007053
    Rubix:d845478
    Producator:K1751.1007053
    EAN:4059245707980
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1751.1007053 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.1007053


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0975.1252 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.12522 L 14 PP/N HYDAC - 2 L 14 PP/N HYDAC4932430288 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430288K1557.0901 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1557.09015 L 42 AL HYDAC - 5 L 42 AL HYDAC5 L 35 PA HYDAC - 5 L 35 PA HYDAC4 L 26.6 PA HYDAC - 4 L 26.6 PA HYDACK1751.0504401 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.05044014932430289 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 493243028904525-0810 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04525-0810K1754.072110 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1754.07211004523-16 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04523-16K1557.0902 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1557.0902K1115.0801 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1115.08014932430262 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430262
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut