• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K1754.05070 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1754.05070

    Maxilarul de prindere Kipp K1754.05070

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1754.05070
    Rubix:d873314
    Producator:K1754.05070
    EAN:4059245598342
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1754.05070 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1754.05070


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0975.0902 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.09021 L 10 PA HYDAC - 1 L 10 PA HYDAC4932471086 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932471086872-50-45 ELESA+GANTER - 872-50-45 ELESA+GANTER1 L 10 AL HYDAC - 1 L 10 AL HYDAC1 L 12 PA HYDAC - 1 L 12 PA HYDACK0953.110008 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0953.110008K1751.0504401 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.05044012 L 15 PA HYDAC - 2 L 15 PA HYDACK0598.1253 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.1253K0591.080117 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.0801173 L 20 PA HYDAC - 3 L 20 PA HYDACK1751.0726553 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.07265534932451661 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932451661K0975.0900 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.0900
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut