• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Butoane
    6. Mâner
    7. K1793.350083 KIPP - HANDLE KIPP K1793.350083

    Mâner Kipp K1793.350083

    Mâner Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1793.350083
    Rubix:d878999
    Producator:K1793.350083
    EAN:4059245599622
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Material/finisareOţel Inoxidabil

    Detalii produs : K1793.350083 KIPP - HANDLE KIPP K1793.350083


    Informații tehnice


    atribute
    Material/finisareOţel Inoxidabil
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0154.204 KIPP - HANDLE KIPP K0154.2046336.13-25-M5-25-K ELESA+GANTER - 6336.13-25-M5-25-K ELESA+GANTER565.2-26-128-B-SR ELESA+GANTER - 565.2-26-128-B-SR ELESA+GANTERGN 731.5-DK-3-45-1-SG ELESA+GANTER - GN 731.5-DK-3-45-1-SG ELESA+GANTER421-M6-20-NI ELESA+GANTER - 421-M6-20-NI ELESA+GANTER6336-KU-63-M10-K-MS ELESA+GANTER - 6336-KU-63-M10-K-MS ELESA+GANTERK1445.400031 KIPP - HANDLE KIPP K1445.400031565.4-20-160-A-SW ELESA+GANTER - 565.4-20-160-A-SW ELESA+GANTERDIN 6336-GG-63-M12-E ELESA+GANTER - DIN 6336-GG-63-M12-E ELESA+GANTER06267-51065X40 KIPP - 06267-51065X40 KIPP333-28-600-B-ES ELESA+GANTER - 333-28-600-B-ES ELESA+GANTERGN 731.2-SM-12-27-2-SG ELESA+GANTER - GN 731.2-SM-12-27-2-SG ELESA+GANTER5337.3-50-M8-32-ST ELESA+GANTER - 5337.3-50-M8-32-ST ELESA+GANTER06220-716X35 KIPP - 06220-716X35 KIPPGN 668-30-312-A-SW ELESA+GANTER - GN 668-30-312-A-SW ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut