Referințe
Kipp:K1827.151
Rubix:d879804
Producator:K1827.151
EAN:4059245618668



rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 15.875 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 31 mm |
Detalii produs : K1827.151 KIPP - BALL ROLLER KIPP K1827.151
Informații tehnice
atribute
| Diametrul rolei cu bile | 15.875 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 31 mm |
| Înălțimea de instalare | 4.5 mm |
| Serie | k1827 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere