Referințe
Kipp:K1827.440
Rubix:d865314
Producator:K1827.440
EAN:4059245618651



rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 44.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 75 mm |
Detalii produs : K1827.440 KIPP - BALL ROLLER KIPP K1827.440
Informații tehnice
atribute
| Diametrul rolei cu bile | 44.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 75 mm |
| Înălțimea de instalare | 9 mm |
| Serie | k1827 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere