• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizarea vibrațiilor
    6. Tampoane de impact
    7. K2233.01501555 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K2233.01501555

    Tampoane de impact Kipp K2233.01501555

    Tampoane de impact Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2233.01501555
    Rubix:d841075
    Producator:K2233.01501555
    EAN:4059245952595
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2233.01501555 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K2233.01501555


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2051.0630501057 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K2051.0630501057514110-75 - 51411075 OPRITOR A 110 B110 LEVAFLEX PAULSTRA26103-07503055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26103-07503055K2239.021X10000 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K2239.021X1000026106-020015551 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26106-020015551K1932.10004512057 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1932.10004512057452-25-15-M6-S-55 ELESA+GANTER - 452-25-15-M6-S-55 ELESA+GANTERK1318.05002055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1318.0500205526103-02503055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26103-02503055K0571.07002555 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K0571.0700255526103-07504055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26103-07504055TRELLEBORG 91149 - IMPACT BUFFERS TRELLEBORG 052 18 163/102 65 NR 511K1319.06005055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1319.06005055511545 - 511545 BUTEE RADIAFLEX 511545 D. 50MM H. 45MM M10 PAULSTRAK1318.01500855 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1318.01500855
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut