• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.598)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizarea vibrațiilor
    6. Tampoane de impact
    7. K2339.05001857 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K2339.05001857

    Tampoane de impact Kipp K2339.05001857

    Tampoane de impact Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2339.05001857
    Rubix:d858509
    Producator:K2339.05001857
    EAN:4067721005758
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2339.05001857 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K2339.05001857


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1319.07004555 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1319.07004555K0572.07003057 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K0572.07003057511545 - 511545 BUTEE RADIAFLEX 511545 D. 50MM H. 45MM M10 PAULSTRAK2338.03503057 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K2338.03503057511230 - 511230 TAMPON A20 B30 M6 PAULSTRA352-20-15-M6-E40 ELESA+GANTER - 352-20-15-M6-E40 ELESA+GANTERK0571.03001555 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K0571.03001555K1319.01502055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1319.0150205526106-05004055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26106-0500405526106-025020551 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26106-025020551K1318.01001055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1318.0100105526103-07502555 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26103-0750255526102-02503055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26102-02503055GN 452-20-20-M6-S-55 GANTER - GN 452-20-20-M6-S-55 TAMPOANE DE IMPACT GANTERK0572.01501457 KIPP - K0572.01501457 KIPP
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut