Referințe
Brady:830798
Rubix:d888960
Producator:830798
EAN:0754473442941

Documente
Detalii produs : 830798 BRADY - SIGN BRADY 830798
Informații tehnice
atribute
| Model | a090r - freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Înălțime | 300 mm |
| Lățime | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
