Bandă antiderapantă și alte materiale antiderapante Brady 104414
Bandă antiderapantă și alte materiale antiderapante Brady
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Brady:104414
Rubix:d892871
Producator:104414
EAN:0754473161927





Documente
Detalii produs : 104414 BRADY - ANTI-SLIP TAPE AND OTHER ANTI-SLIP MATERIALS BRADY 104414
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 50.8 mm |
|---|---|
| Lungime | 0.127 m |
| Culoare | albastru |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Temperatura minimă | 10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Grosime | 0.203 mm |
| Rezistent la apa | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere