Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X530
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X530
Rubix:d351979
EAN:4010858340537



Detalii produs : 10.0X530 CONTITECH - 10.0X530 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z21 |
| Lungimea interioară | 530 mm |
| Lungimea exterioară | 568 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 553 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere