Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X953
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X953
Rubix:d347892
EAN:4010858340957



Detalii produs : 10.0X953 CONTITECH - 10.0X953 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z37.5 |
| Lungimea interioară | 953 mm |
| Lungimea exterioară | 991 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 976 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere