Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X1060
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X1060
Rubix:d352076
EAN:4010858341060



Detalii produs : 10.0X1060 CONTITECH - 10.0X1060 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z42 |
| Lungimea interioară | 1060 mm |
| Lungimea exterioară | 1098 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1083 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere