Curea trapezoidală clasică ContiTech 13.0X2083
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13.0X2083
Rubix:d348867
EAN:4010858352080



Detalii produs : 13.0X2083 CONTITECH - 13.0X2083 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 224 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a80.5 |
| Lungimea interioară | 2083 mm |
| Lungimea exterioară | 2133 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2113 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere